電線 メッセンジャーワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
136件の「電線 メッセンジャーワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッセンジャーワイヤ」、「メッセンジャー 引留 金具」、「メッセンジャーワイヤー14sq」などの商品も取り扱っております。
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気ランキング1位
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYランキング2位
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYランキング4位
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

架空配管用部材 被覆付メッセンジャーワイヤー 未来工業ランキング5位
配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50仕様ワイヤー呼び:8sq絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
17,980税込19,778
翌々日出荷

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980税込13,178
3日以内出荷

1セット(5個)
459税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980税込13,178
翌々日出荷

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
1袋(20個)
9,598税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


1個
119税込131
当日出荷

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
1セット
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます 亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材 ケーブルを傷つけにくい受具
材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)受具:灰色(マンセル5B3/2)
1個
61税込67
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)